Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 76 ES-2RS

  • ERIKS:12980580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,34/ stukexcl. btw

€ 197,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
76.2 mm
Buitendiameter
120.65 mm
Breedte
66.675 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
66.675 mm
C
57.15 mm
d
76.2 mm
D
120.65 mm
d1
86.9 mm
dk
109.5 mm