Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 69 ES-2RS

  • ERIKS:12980578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,34/ stukexcl. btw

€ 155,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
69.85 mm
Buitendiameter
111.125 mm
Breedte
61.112 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
61.112 mm
C
52375 mm
d
69.85 mm
D
111.125 mm
d1
79.2 mm
dk
100 mm