€ 117,12/ stukexcl. btw
€ 141,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 69.85 mm |
Buitendiameter | 111.125 mm |
Breedte | 61.112 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 61.112 mm |
C | 52375 mm |
d | 69.85 mm |
D | 111.125 mm |
d1 | 79.2 mm |
dk | 100 mm |