Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 63 ES-2RS

  • ERIKS:12980576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,17/ stukexcl. btw

€ 128,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
63.5 mm
Buitendiameter
100.013 mm
Breedte
55.55 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
55.55 mm
C
47625 mm
d
63.5 mm
D
100.013 mm
d1
72.3 mm
dk
92 mm