€ 99,59/ stukexcl. btw
€ 120,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 63.5 mm |
Buitendiameter | 100.013 mm |
Breedte | 55.55 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 55.55 mm |
C | 47625 mm |
d | 63.5 mm |
D | 100.013 mm |
d1 | 72.3 mm |
dk | 92 mm |