Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 57 ES-2RS

  • ERIKS:12980574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,71/ stukexcl. btw

€ 98,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
57.15 mm
Buitendiameter
90.488 mm
Breedte
50.013 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
50.013 mm
C
42.85 mm
d
57.15 mm
D
90.488 mm
d1
65 mm
dk
82 mm