€ 68,96/ stukexcl. btw
€ 83,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 57.15 mm |
Buitendiameter | 90.488 mm |
Breedte | 50.013 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 50.013 mm |
C | 42.85 mm |
d | 57.15 mm |
D | 90.488 mm |
d1 | 65 mm |
dk | 82 mm |