Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 50 ES-2RS

  • ERIKS:12980572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,85/ stukexcl. btw

€ 65,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
50.8 mm
Buitendiameter
80.963 mm
Breedte
44.45 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
44.45 mm
C
38.1 mm
d
50.8 mm
D
80.963 mm
d1
57.9 mm
dk
73 mm