€ 45,05/ stukexcl. btw
€ 54,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter | 80.963 mm |
Breedte | 44.45 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 44.45 mm |
C | 38.1 mm |
d | 50.8 mm |
D | 80.963 mm |
d1 | 57.9 mm |
dk | 73 mm |