€ 43,10/ stukexcl. btw
€ 52,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Binnendiameter | 44.45 mm |
Buitendiameter | 71.438 mm |
Breedte | 38.887 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 38.887 mm |
C | 33325 mm |
d | 44.45 mm |
D | 71.438 mm |
d1 | 50.7 mm |
dk | 63.9 mm |