Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 44 ES

  • ERIKS:12980569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,97/ stukexcl. btw

€ 43,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
44.45 mm
Buitendiameter
71.438 mm
Breedte
38.887 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
38.887 mm
C
33325 mm
d
44.45 mm
D
71.438 mm
d1
50.7 mm
dk
63.9 mm