Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 38 ES

  • ERIKS:12980567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,03/ stukexcl. btw

€ 32,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
38.1 mm
Buitendiameter
61.913 mm
Breedte
33.325 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
33.325 mm
C
28575 mm
d
38.1 mm
D
61.913 mm
d1
43.4 mm
dk
54.7 mm