Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 34 ES-2RS

  • ERIKS:12980566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,47/ stukexcl. btw

€ 29,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
55.563 mm
Breedte
30.15 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
30.15 mm
C
26187 mm
d
34.925 mm
D
55.563 mm
d1
38.6 mm
dk
49 mm