Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 34 ES

  • ERIKS:12980565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
34.925 mm
Buitendiameter
55.563 mm
Breedte
30.15 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
30.15 mm
C
26187 mm
d
34.925 mm
D
55.563 mm
d1
38.6 mm
dk
49 mm