Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 31 ES-2RS

  • ERIKS:12980564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,37/ stukexcl. btw

€ 24,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES-2RS
Binnendiameter
31.75 mm
Buitendiameter
50.8 mm
Breedte
27.762 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
27.762 mm
C
23.8 mm
d
31.75 mm
D
50.8 mm
d1
36 mm
dk
45.5 mm