€ 17,26/ stukexcl. btw
€ 20,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 31.75 mm |
Buitendiameter | 50.8 mm |
Breedte | 27.762 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 27.762 mm |
C | 23.8 mm |
d | 31.75 mm |
D | 50.8 mm |
d1 | 36 mm |
dk | 45.5 mm |