€ 14,55/ stukexcl. btw
€ 17,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES-2RS |
Binnendiameter | 25.4 mm |
Buitendiameter | 41.275 mm |
Breedte | 22.225 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 22.225 mm |
C | 19.05 mm |
d | 25.4 mm |
D | 41.275 mm |
d1 | 29 mm |
dk | 36.5 mm |