Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 25 ES

  • ERIKS:12980561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
25.4 mm
Buitendiameter
41.275 mm
Breedte
22.225 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
22.225 mm
C
19.05 mm
d
25.4 mm
D
41.275 mm
d1
29 mm
dk
36.5 mm