Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEZ 22 ES

  • ERIKS:12980560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,95/ stukexcl. btw

€ 13,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEZ..ES
Binnendiameter
22.225 mm
Buitendiameter
36.513 mm
Breedte
19.431 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
6 °
B
19.431 mm
C
16662 mm
d
22.225 mm
D
36.513 mm
d1
25.4 mm
dk
32 mm