€ 10,40/ stukexcl. btw
€ 12,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 19.05 mm |
Buitendiameter | 31.75 mm |
Breedte | 16.662 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 16.662 mm |
C | 14275 mm |
d | 19.05 mm |
D | 31.75 mm |
d1 | 21.9 mm |
dk | 27.5 mm |