€ 9,15/ stukexcl. btw
€ 11,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 15.875 mm |
Buitendiameter | 26.988 mm |
Breedte | 13.894 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 13.894 mm |
C | 11913 mm |
d | 15.875 mm |
D | 26.988 mm |
d1 | 18.3 mm |
dk | 23 mm |