€ 7,42/ stukexcl. btw
€ 8,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 12.7 mm |
Buitendiameter | 22.225 mm |
Breedte | 11.1 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 11.1 mm |
C | 9525 mm |
d | 12.7 mm |
D | 22.225 mm |
d1 | 14.2 mm |
dk | 18 mm |