€ 440,75/ stukexcl. btw
€ 533,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEZ..ES |
Binnendiameter | 101.6 mm |
Buitendiameter | 158.75 mm |
Breedte | 88.9 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 6 ° |
B | 88.9 mm |
C | 76.2 mm |
d | 101.6 mm |
D | 158.75 mm |
d1 | 115.8 mm |
dk | 146 mm |