Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 90 ES

  • ERIKS:12980553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 272,07/ stukexcl. btw

€ 329,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
85 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
15 °
B
85 mm
C
55 mm
d
90 mm
D
150 mm
d1
98.4 mm
dk
130 mm