€ 213,10/ stukexcl. btw
€ 257,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 75 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 14 ° |
B | 75 mm |
C | 50 mm |
d | 80 mm |
D | 130 mm |
d1 | 87.2 mm |
dk | 115 mm |