Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 80 ES

  • ERIKS:12980551
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 213,10/ stukexcl. btw

€ 257,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
75 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
14 °
B
75 mm
C
50 mm
d
80 mm
D
130 mm
d1
87.2 mm
dk
115 mm