€ 135,83/ stukexcl. btw
€ 164,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 70 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 16 ° |
B | 70 mm |
C | 45 mm |
d | 70 mm |
D | 120 mm |
d1 | 78.3 mm |
dk | 105 mm |