Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 70 ES

  • ERIKS:12980549
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,93/ stukexcl. btw

€ 154,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
70 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
16 °
B
70 mm
C
45 mm
d
70 mm
D
120 mm
d1
78.3 mm
dk
105 mm