Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 60 ES

  • ERIKS:12980547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,86/ stukexcl. btw

€ 112,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
63 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
17 °
B
63 mm
C
40 mm
d
60 mm
D
105 mm
d1
67 mm
dk
92 mm