Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 50 ES

  • ERIKS:12980545
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,32/ stukexcl. btw

€ 71,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
56 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
17 °
B
56 mm
C
36 mm
d
50 mm
D
90 mm
d1
57.1 mm
dk
80 mm