Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 45 ES-2RS

  • ERIKS:12980544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,72/ stukexcl. btw

€ 50,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
43 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
15 °
B
43 mm
C
28 mm
d
45 mm
D
75 mm
d1
50.1 mm
dk
66 mm