€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 43 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 15 ° |
B | 43 mm |
C | 28 mm |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
d1 | 50.1 mm |
dk | 66 mm |