Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 40 ES

  • ERIKS:12980541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,99/ stukexcl. btw

€ 31,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
40 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
17 °
B
40 mm
C
25 mm
d
40 mm
D
68 mm
d1
44.7 mm
dk
60 mm