Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 35 ES-2RS

  • ERIKS:12980540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,71/ stukexcl. btw

€ 31,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
35 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
16 °
B
35 mm
C
23 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
39.8 mm
dk
53 mm