€ 21,55/ stukexcl. btw
€ 26,08incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 16 ° |
B | 35 mm |
C | 23 mm |
d | 35 mm |
D | 62 mm |
d1 | 39.8 mm |
dk | 53 mm |