€ 21,00/ stukexcl. btw
€ 25,41incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 32 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 17 ° |
B | 32 mm |
C | 20 mm |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
d1 | 34.4 mm |
dk | 47 mm |