Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 20 ES-2RS

  • ERIKS:12980534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,17/ stukexcl. btw

€ 15,94incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
25 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
17 °
B
25 mm
C
16 mm
d
20 mm
D
42 mm
d1
25.2 mm
dk
35.5 mm