€ 2.130,63/ stukexcl. btw
€ 2.578,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 155 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 14 ° |
B | 155 mm |
C | 100 mm |
d | 180 mm |
D | 290 mm |
d1 | 196.2 mm |
dk | 250 mm |