Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 180 ES

  • ERIKS:12980531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.923,77/ stukexcl. btw

€ 2.327,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
155 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
14 °
B
155 mm
C
100 mm
d
180 mm
D
290 mm
d1
196.2 mm
dk
250 mm