€ 10,12/ stukexcl. btw
€ 12,25incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 20 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 19 ° |
B | 20 mm |
C | 12 mm |
d | 17 mm |
D | 35 mm |
d1 | 21 mm |
dk | 29 mm |