€ 1.362,79/ stukexcl. btw
€ 1.648,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 135 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 16 ° |
B | 135 mm |
C | 80 mm |
d | 160 mm |
D | 260 mm |
d1 | 180 mm |
dk | 225 mm |