Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 140 ES-2RS

  • ERIKS:12980524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.088,91/ stukexcl. btw

€ 1.317,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..ES-2RS
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
130 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
16 °
B
130 mm
C
80 mm
d
140 mm
D
230 mm
d1
152 mm
dk
200 mm