Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 140 ES

  • ERIKS:12980523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.025,92/ stukexcl. btw

€ 1.241,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
130 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
16 °
B
130 mm
C
80 mm
d
140 mm
D
230 mm
d1
152 mm
dk
200 mm