€ 710,33/ stukexcl. btw
€ 859,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 115 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 16 ° |
B | 115 mm |
C | 70 mm |
d | 120 mm |
D | 210 mm |
d1 | 138.5 mm |
dk | 180 mm |