Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 120 ES

  • ERIKS:12980521
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 662,79/ stukexcl. btw

€ 801,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
210 mm
Breedte
115 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
16 °
B
115 mm
C
70 mm
d
120 mm
D
210 mm
d1
138.5 mm
dk
180 mm