€ 8,53/ stukexcl. btw
€ 10,32incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..E(S) |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 15 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 18 ° |
B | 15 mm |
C | 9 mm |
d | 12 mm |
D | 26 mm |
d1 | 16.1 mm |
dk | 22 mm |