€ 579,63/ stukexcl. btw
€ 701,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 100 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 12 ° |
B | 100 mm |
C | 70 mm |
d | 110 mm |
D | 180 mm |
d1 | 124.9 mm |
dk | 160 mm |