€ 529,25/ stukexcl. btw
€ 640,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURBAL |
Serie | DGEG..ES-2RS |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 85 mm |
Onderhoud | Onderhoudsplichtig |
Glijcontact | Staal/staal |
a | 14 ° |
B | 85 mm |
C | 55 mm |
d | 100 mm |
D | 160 mm |
d1 | 111.2 mm |
dk | 140 mm |