Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 10 E

  • ERIKS:12980515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,32/ stukexcl. btw

€ 10,07incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
12 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
18 °
B
12 mm
C
7 mm
d
10 mm
D
22 mm
d1
13.4 mm
dk
18 mm