Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 08 E

  • ERIKS:12980514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,90/ stukexcl. btw

€ 9,56incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
11 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
21 °
B
11 mm
C
6 mm
d
8 mm
D
19 mm
d1
11.6 mm
dk
16 mm